APKT 1604 PDER UNI

Artikel-Nr.: 215764 UNI
Neuheit
Netto: 9,90 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,82 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.243 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APKT 1604 PDER
Typ UNI
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HBM025
Schneidstoff HM
Plattenstärke 5,76 mm
Beschichtung beschichtet
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215764 UNI
EAN / GTIN 4067263982050
Herstellernummer 215764 UNI

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
290
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb