{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | APKT 16..08 PDER | |
passende Halter | AP..1604 | |
Typ | ST1100 | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
Plattenstärke | 5,76 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215736 ST1100 | |
EAN / GTIN | 4045197410986 | |
Herstellernummer | 215736 ST1100 |