{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 060204 ER | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7510 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215646 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197601452 | |
Herstellernummer | 215646 ST1400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060204 ER, für Softcut® Fräser, HB7510, Typ ST1400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
747 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.063 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
682 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.869 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.999 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.904 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 060204 ER | APMT 180504 SR | APMT 180504 SR | APMT 133504 SR | APMT 133504 SR | APMT 060204 ER | APMX 16..04 TR | AN.U 120604 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HB7510 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7520 | HB7515 | |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,14 mm | 0,15 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |