{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,89 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 0602.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215609 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409836 | |
Herstellernummer | 215609 16/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 | 20 mm | 20 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
⌀ D3 | 14 mm | 14 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 30 mm | 30 mm |
Rampinglänge L für αmax | 12,85 mm | 12,85 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |