• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleinmessuhr

Artikel-Nr.: 2155-65
Netto: 58,10 €
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2155-65
EAN / GTIN 4000896144501
Herstellernummer 2155-65
L-Nummer L60140 1433

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanische Kleinmessuhr
  • Skaleneinteilungswert: 0,01 mm
  • Mess-Spanne: 8 mm
  • 1 Zeigerumdrehung: 1 mm
  • Drehbare und arretierbare Skala
  • Sollbereich kann mit zwei Zeigern eingegrenzt werden
  • Einspannschaft: ⌀ 8 mm
  • Geeignet für OT-Messwerkzeug 3688-10
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb