• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage 80 cm

Artikel-Nr.: 2154-80
Netto: 30,15 €
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
    Artikelnummer 2154-80
    EAN / GTIN 4000896246700
    Herstellernummer 2154-80
    L-Nummer L60140 5731

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Mit Bohrung zum waagerechten sowie lotrechten Anbringen oder Übertragen von Markierungen
    • Eloxierte Wasserwaage mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m (0,057°)
    • Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch eine fluoreszierende Flüssigkeit in Blocklibelle
    • Hohe Messgenauigkeit in horizontaler und vertikaler Lage
    • Bruchfeste Acrylglas Blocklibellen
    • Temperaturunabhängiger Einbau der Libellen ermöglicht Messungen von -20° C bis +50° C
    • Antistatische Libellenflüssigkeit
    • Extrem starkes Aluminiumprofil mit 590 g/m Profilgewicht
    • Acrylglas Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie
    • Abmessungen / Länge: 800 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb