{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 133524 SR | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 2,4 mm | |
Sorte | HB7510 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215329 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197673596 | |
Herstellernummer | 215329 ST1400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133524 SR, für Softcut® Fräser, HB7510, Typ ST1400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
551 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 133524 SR | APMT 180524 SR | APMT 180524 SR |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | HB7510 | HB7510 | HB7520 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |