GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APHT 133504 FR, für Softcut® Fräser, PKD, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215314 ALU
Neuheit
Netto: 107,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 133504 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Herstellernummer 215314 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1500
Alu (kurzspanend)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

PKD-Fräswendeplatte mit einer Schneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb