GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180516 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215251 INOX
Netto: 15,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,23 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180516 ER
Typ INOX
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215251 INOX
EAN / GTIN 4045197707857
Herstellernummer 215251 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb