• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabeltrommel

Artikel-Nr.: 2151/2450
Netto: 217,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kabeltrommel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2151/2450
    EAN / GTIN 4017976121512
    Herstellernummer 2151/2450
    L-Nummer L90070 273

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Kabeltrommel als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen. Zusätzlich geeignet für die direkte Besfestigung an einer Wand. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793

    Merkmal:

    Farbe: brillantblau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb