• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabeltrommel

Artikel-Nr.: 2151/1
Netto: 217,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kabeltrommel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2151/1
    EAN / GTIN 4017976221519
    Herstellernummer 2151/1
    L-Nummer L90080 1083

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 600
    Farbe: brillantblau
    Hinweis: für MultiVario Wagen 600 mm breit

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb