{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | |
Typ | ST1400 | |
Sorte | HBM015 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,21 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Beschichtung | CVD | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215106 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103088 | |
Herstellernummer | 215106 ST1400 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |