{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215102 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406087982 | |
Herstellernummer | 215102 50/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | 4 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |