GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 214954 UNI
Netto: 15,30 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,17 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
817 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER
    Typ UNI
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7520
    Schneidstoff HM
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 3,6 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214954 UNI
    EAN / GTIN 4045197674746
    Herstellernummer 214954 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb