GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB7520, Typ ST900

Artikel-Nr.: 214918 ST900
Netto: 15,54 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,41 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
545 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER
Typ ST900
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708
Herstellernummer 214918 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
210
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb