GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOET 120504 PDER, für Softcut® HSI, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214860 ALU
Netto: 19,14 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,98 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.221 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOET 120504 PDER
    Typ ALU
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HU7810
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 5,56 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214860 ALU
    EAN / GTIN 4045197747945
    Herstellernummer 214860 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    700
    Alu (kurzspanend)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    650
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb