GARANT Softcut HSI-Hochvorschubfräser 50/4 mm

Artikel-Nr.: 214848 50/4
Neuheit
Netto: 393,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Einstellwinkel κ: 15
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 15 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 27,4 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,8 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 76,5 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98,3 mm
Rampingwinkel αmax 1,25 mm
Rampinglänge L für αmax 25 mm
passende Wendeschneidplatte SO.. 1205..
Wendeplattenschrauben-Set 219833 (15IP; 3Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214848 50/4
EAN / GTIN 4067263117230
Herstellernummer 214848 50/4

Beschreibung

Ausführung:

Die Wendeschneidplatten sind mit 15° im Trägerwerkzeug angestellt.

Verwendung:

fz -Wert 0,8 mm wählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb