GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN, für Planfräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 214460 INOX
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,62 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,51 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.977 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN
Typ INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908
Herstellernummer 214460 INOX
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
  • Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
  • Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb