SEKT 1204 AFTN, HB725, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 214312 UNI
Neuheit
Netto: 11,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,54 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.825 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN
Typ UNI
Sorte HB725
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214312 UNI
EAN / GTIN 4067263095286
Herstellernummer 214312 UNI

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
450
Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
170
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb