• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagstab, rueckschlagfrei 35 mm

Artikel-Nr.: 214.R35
Netto: 55,97 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214.R35
EAN / GTIN 3148511488157
Herstellernummer 214.R35
L-Nummer L60130 2668

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückschlagfreier Stahlschaft: der Schaft ist mit Stahlkugeln gefüllt, so dass der Rückschlag verhindert wird
  • Auswechselbare Nylon-Aufsätze, Härte Shore D74
  • Diese Schlagstäbe mit großem Durchmesser können direkt mit der Hand verwendet werden, um Teile schonend einzusetzen

Merkmal:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Aufsätze: 212.E35
  • Gewicht in Gramm: 620
  • Gewicht in Kilogramm: 0,620

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb