GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKN 1203 AFTN, für Planfräser, HB7525, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213909 UNI
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,76 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,99 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,66 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKN 1203 AFTN
Typ UNI
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213909 UNI
Kopieren
EAN / GTIN 4045197302748
Kopieren
Herstellernummer 213909 UNI
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
215
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
205
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
200
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
95
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
95
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
90
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
130
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.