GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB7520, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213566 ST900
Netto: 16,08 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
766 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR
    Typ ST900
    Sorte HB7520
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 5,56 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213566 ST900
    EAN / GTIN 4045197941008
    Herstellernummer 213566 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

    Hinweis:

    Für höchste Oberflächengüte zusammen mit Nr. 213596 UNI einsetzen.
    Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb