GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEU 14T7 ANEN-W, für TwinCut Planfräser, HB7520, Breitschlichtplatte, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213468 UNI
Rabatt
31,99 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 15,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,42 € 31,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,35 € 26,66 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
653 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEU 14T7 ANEN-W
Typ UNI
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Plattenstärke E 7 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213468 UNI
EAN / GTIN 4045197953223
Herstellernummer 213468 UNI

Beschreibung

Ausführung:

Breitschlichtplatte mit 1 Schneide.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Länge der Planfase 8 mm.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.