TwinCut Planfräser 45° weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/7mm

Artikel-Nr.: 213410 160/7
Netto: 913,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 7
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TwinCut
Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten 171,8 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten 175,2 mm
Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten 63 mm
Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten 61,3 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte SN.U; ON.U
Wendeplattenschrauben-Set 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Unterlegplatte 219897
Spannschraube für Unterlegplatte 219899
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213410 160/7
EAN / GTIN 4045197605474
Herstellernummer 213410 160/7

Beschreibung

Ausführung:

Ab ⌀ 160 mm für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 8-Schneiden-Platten (ON.U) oder 4-Schneiden-Platten (SN.U).

Ersatzteil:

Unterlegplatte Nr. 219897 ist für beide Wendeplattentypen verwendbar.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U zulässig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb