GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFMT 050405, für Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet, Typ ALU

Artikel-Nr.: 213361 ALU
Netto: 65,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte OFMT 050405
Typ ALU
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213361 ALU
EAN / GTIN 4045197555700
Herstellernummer 213361 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1350
Alu (kurzspanend)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb