GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFMT 050405 TN, für Planfräser, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: 213358 ALU
Netto: 18,90 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,74 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
734 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte OFMT 050405 TN
Typ ALU
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468
Herstellernummer 213358 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1350
Alu (kurzspanend)
N
1150
Alu > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb