GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR, für Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213320 ST900
Netto: 19,44 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,28 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.582 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR
Typ ST900
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,17 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Herstellernummer 213320 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
135
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb