{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Hi5 | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213205 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783530 | |
Herstellernummer | 213205 40/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Gesamtlänge Lges | 43 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 24 mm | 28 mm | 30 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |