GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M, für Hochvorschubfräser, HB9525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213169 ST900
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,92 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
783 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M
Typ ST900
Sorte HB9525
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 4,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 1,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213169 ST900
EAN / GTIN 4045197714183
Herstellernummer 213169 ST900
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
420
Stahl < 750 N/mm²
P
400
Stahl < 900 N/mm²
P
380
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Plattenausführung (Stärke = 5,9 mm).
Positive Hochvorschubgeometrie.
Planschneidenlänge: 2 mm für hohe Oberflächengüte.
Besondere Wirtschaftlichkeit durch 5 Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb