{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | XOMU146715ZZER | |
| Typ | INOX | |
| Sorte | HB4130 | |
| Schneidstoff | HM | |
| empfohlene Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 3 mm | |
| Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 1,2 mm | |
| Plattenstärke S | 6,74 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
| Beschichtung | AlTiCrN | |
| Eckenradius | 1,5 mm | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 213044 INOX | |
| EAN / GTIN | 4062406267148 | |
| Herstellernummer | 213044 INOX | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |