• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben (Zoll)

Artikel-Nr.: 212Z.9/64
Netto: 4,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212Z.9/64
EAN / GTIN 7610733004164
Herstellernummer PB 212Z.9/64
L-Nummer L60060 2164

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher mit Kugelkopf
  • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Grifflänge innen: 75 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse Zollabmessungen: 9/64″
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
  • Stiftlänge innen: 20 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb