• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rueckschlagfreier Hammer SLS 40 mm

Artikel-Nr.: 212A.40SLS
Preis pro 1 Stück
Netto: 103,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212A.40SLS
EAN / GTIN 3662424028533
Herstellernummer 212A.40SLS
L-Nummer L60130 9976
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Glasfaserstiel
  • Mittelstück aus Stahl
  • Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon
  • Härte Shore D 74 ± 5
  • Ergonomischer PVC-Griff
  • Epoxid schwarz

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • Gewicht in Kilogramm: 0,865

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb