GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 070308 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7720, Typ HART

Artikel-Nr.: 212932 HART
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,24 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,71 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,09 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW 070308 ER
Typ HART
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,58 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,36 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212932 HART
Kopieren
EAN / GTIN 4045197581563
Kopieren
Herstellernummer 212932 HART
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
100
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
80
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
50
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max