GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7525, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212926 ST1400
Netto: 18,24 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,71 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,09 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.471 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW 070308 SR
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,58 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,65 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212926 ST1400
EAN / GTIN 4045197581525
Herstellernummer 212926 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb