GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDMT120516ZDER, für Hochvorschubfräser, HB4430, Typ TI

Artikel-Nr.: 212895 TI
Netto: 20,46 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,35 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,29 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDMT120516ZDER
Typ Ti
Sorte HB4430
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,9 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
Programmierradius bei ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,8 mm
Plattenstärke S 5.56 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212895 TI
EAN / GTIN 4045197943217
Herstellernummer 212895 TI

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb