GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDMT090416ZDSR, für Hochvorschubfräser, HB4130, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212879 INOX
Netto: 18,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,33 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.013 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDMT090416ZDSR
Typ INOX
Sorte HB4130
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1,1 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 1,1 mm
Plattenstärke S 4.76 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212879 INOX
EAN / GTIN 4045197943149
Herstellernummer 212879 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb