GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 32 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ HART

Artikel-Nr.: 212799 HART
Rabatt
167,08 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 72,96 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    86,82 € 167,08 € / Stück
  • ab 5 Stück
    72,35 € 139,23 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ HART
Sorte HB7705
Schneidstoff HM
Radius Wiper axial 32 mm
Radius Wiper radial 64 mm
Schneidenradius R1 4 mm
Schneidenlänge Lc 16 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,22 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Eckenradius 4 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212799 HART
EAN / GTIN 4062406103361
Herstellernummer 212799 HART

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
280
Stahl < 55 HRC
H
260
Stahl < 60 HRC
H
200
Stahl < 65 HRC
H
160
Stahl < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb