GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 12 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212764 ALU
Rabatt
71,26 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 34,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    41,13 € 71,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    34,27 € 59,38 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ ALU
    Sorte HU7810
    Schneidstoff HM
    Radius Wiper axial 25 mm
    Radius Wiper radial 50 mm
    Schneidenradius R1 1 mm
    Schneidenlänge Lc 6 mm
    Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,1 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Eckenradius 1 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212764 ALU
    EAN / GTIN 4062406103125
    Herstellernummer 212764 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    1400
    Alu > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
    • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb