GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 20 mm, für Kopierfräser, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212734 ST1400
Rabatt
77,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 37,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    44,70 € 77,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    37,25 € 64,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
843 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ST1400
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Eckenradius R 4 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,35 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Eckenradius 4 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212734 ST1400
EAN / GTIN 4045197761811
Herstellernummer 212734 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
360
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb