{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Eckenradius R | 2 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,25 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Eckenradius | 2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212721 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761606 | |
Herstellernummer | 212721 ALU |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 12 mm, für Kopierfräser, Typ ALU
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 |
Eckenradius | 2 mm | 2 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Typ | ALU | ALU |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |