GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212640 ALU
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,68 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    59,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    49,27 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,2 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,2 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212640 ALU
EAN / GTIN 4045197712141
Herstellernummer 212640 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1400
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb