{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Kopierfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 21 mm | |
Länge ⌀ d1 | 75 mm | |
Gesamtlänge Lges | 132 mm | |
⌀ d1 | 8 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Wendeplattenschraube | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer |
212606 10
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197712738
Kopieren |
|
Herstellernummer |
212606 10
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |