GARANT Fräs-Wendeschneidplatte CPHX 09T310 ER, für Präzisions-Schlichtfräser, HB4015, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212574 ST1400
Netto: 20,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,77 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
722 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CPHX 09T310 ER
Typ ST1400
Sorte HB4015
Schneidstoff HM
Länge Wiper axial 1 mm
Länge Wiper radial 2 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,25 mm
Plattenstärke S 3.97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212574 ST1400
EAN / GTIN 4062406099190
Herstellernummer 212574 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
400
Stahl < 750 N/mm²
P
380
Stahl < 900 N/mm²
P
360
Stahl < 1100 N/mm²
P
340
Stahl < 1400 N/mm²
P
320
Stahl < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten mit verbesserter Wiper-Geometrie für einen effizienteren Bearbeitungsprozess im Gesenk-und Formenbau.
  • Extreme Zeiteinsparung durch großen Zeilensprung und hohen Zahnvorschub möglich.
  • Fräswendeplatten mit radialer und axialer Wiper-Geometrie.

Rundlaufgenauigkeit ±0,020 mm.

Empfehlung:

Bei reinen Planfräsoperationen Vc um 30% reduzieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae 0,2 mm.
Lwa stellt die axiale Wiperlänge dar.
Lwr stellt die radiale Wiperlänge dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb