GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHT 12T3, für Kopier- und Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet, positiv, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212261 ALU
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHT 12T3
Typ ALU
Sorte HB7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Herstellernummer 212261 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb