GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0702 MOSN, für Kopier- und Planfräser, HB7635, positiv, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212219 INOX
Rabatt
11,07 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 5,40 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,43 € 11,07 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,35 € 9,22 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.622 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0702 MOSN
    Typ INOX
    Sorte HB7635
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212219 INOX
    EAN / GTIN 4045197746610
    Herstellernummer 212219 INOX

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb