{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 184 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,8 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 79,92 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1604 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Sicherungsscheiben-Set | 219955 | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212165 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192912 | |
Herstellernummer | 212165 100/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | 12 Grad | 15 - 30 Grad | 11 Grad |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |