{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 72 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,79 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 26,94 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..12T3 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sicherungsschrauben-Set | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212155 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192875 | |
Herstellernummer | 212155 42/4 |