{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 48 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 84 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 94 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,46 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 32,94 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..12T3 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sicherungsschrauben-Set | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 27 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212145 48/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192783 | |
Herstellernummer | 212145 48/4 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |