{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Auskraglänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 19 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,5 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 5,72 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD.. 0501 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 27 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212070 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197606082 | |
Herstellernummer | 212070 12/3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |