GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RPKT1204MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 212052 ST900
Netto: 11,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,54 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.542 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RPKT 1204MOT
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212052 ST900
EAN / GTIN 4062406390365
Herstellernummer 212052 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
360
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein ap von 3 mm nicht überschritten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb